Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KRÖGER & TRENKAMP Extenia Spaten

Artikelnummer
Z19790700
EAN
4035518122001
Herstellernummer
122001/122001
Marke
KRÖGER & TRENKAMP
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
51,99 € 43,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19790700
EAN
4035518122001
Herstellernummer
122001/122001
Marke
KRÖGER & TRENKAMP

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGröße 1
BezeichnungExtenia
Blattabmessung270 x 165/180 Millimeter
Bruttobreite170.000 Millimeter
Bruttogewicht1.500 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge1190.000 Millimeter
GriffausführungT-Griff
Größe1
Internet BildunterschriftSpaten
MaterialStahl
SchaufelformGeestemünder-Form
Stielausführunggerade
Stiellänge85 Zentimeter
Werks-Nr.122001/122001
Werkstoff des StielsEschenholz
Zolltarifnummer82011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Geestemünder Form
  • mit Eschen T-Stiel 85 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente