Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KRÖGER & TRENKAMP Spaten Bremer Gr.2

Artikelnummer
Z19827739
EAN
4035518133038
Herstellernummer
133201/133038
Marke
KRÖGER & TRENKAMP
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
35,65 € 29,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19827739
EAN
4035518133038
Herstellernummer
133201/133038
Marke
KRÖGER & TRENKAMP

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGröße 2
Blattabmessung260 x 180 x 210 Millimeter
Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht1.994 Kilogramm
Bruttohöhe75.000 Millimeter
Bruttolänge1230.000 Millimeter
Bruttovolumen.018 Kubikmeter
Internet BildunterschriftSpaten
Werks-Nr.133201/133038
Zolltarifnummer82011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Bremer Form
  • mit Eschen T-Stiel 85 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account