Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KRÖGER & TRENKAMP Spaten Geestemünder Gr.2

Artikelnummer
Z19826834
EAN
4035518132024
Herstellernummer
132201/132024
Marke
KRÖGER & TRENKAMP
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
36,97 € 31,07 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19826834
EAN
4035518132024
Herstellernummer
132201/132024
Marke
KRÖGER & TRENKAMP

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGröße 2
Blattabmessung285 x 175/190 Millimeter
Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht1.919 Kilogramm
Bruttohöhe75.000 Millimeter
Bruttolänge1235.000 Millimeter
Bruttovolumen.019 Kubikmeter
Internet BildunterschriftGeestemünder Staten
Werks-Nr.132201/132024
Zolltarifnummer82011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Geestemünder Form
  • mit Eschen T-Stiel 85 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account