Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KRÜGER Fleischtopf "Denver" 16 cm Edelstahl mit Glasdeckel

Artikelnummer
Z19804930
EAN
4006776052034
Herstellernummer
101016DE
Marke
KRÜGER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
10,99 € 9,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19804930
EAN
4006776052034
Herstellernummer
101016DE
Marke
KRÜGER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungFleischtopf
Bruttobreite160.000 Millimeter
Bruttogewicht.780 Kilogramm
Bruttohöhe95.000 Millimeter
Bruttolänge320.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
Durchmesser16 Zentimeter
Gewicht.770 Kilogramm
GrößeØ 16 cm
Induktionsgeeignetja
Inhalt1,5 Liter
Internet BildunterschriftFleischtopf "Denver" 16 cm
MaterialEdelstahl rostfrei
Mit Deckelja
SeriennameDenver
Werks-Nr.101016DE
Zolltarifnummer73239300
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KRÜGER
Fleischtopf "Denver" 16 cm

  • energiesparender Kapselboden
  • optimale Wärmeleitung
  • Glasdeckel zum Sichtkochen mit Dampfaustrittsöffnung und Edelstahlschutzrand
  • wärmeabweisende Kunststoffgriffe
  • leichte Reinigung und einfache Handhabung
  • spülmaschinengeeignet
  • für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente