Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KRÜGER Fleischtopf "Denver" 20 cm Edelstahl mit Glasdeckel

Artikelnummer
Z19830016
EAN
4006776052041
Herstellernummer
101020DE
Marke
KRÜGER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
18,99 € 15,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19830016
EAN
4006776052041
Herstellernummer
101020DE
Marke
KRÜGER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungFleischtopf
Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht1.100 Kilogramm
Bruttohöhe120.000 Millimeter
Bruttolänge320.000 Millimeter
Bruttovolumen.008 Kubikmeter
Durchmesser20 Zentimeter
Gewicht1.000 Kilogramm
GrößeØ 20 cm
Induktionsgeeignetja
Inhalt3,0 Liter
Internet BildunterschriftFleischtopf "Denver" 20 cm
MaterialEdelstahl rostfrei
Mit Deckelja
SeriennameDenver
Werks-Nr.101020DE
Zolltarifnummer73239300
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KRÜGER
Fleischtopf "Denver" 20 cm

  • energiesparender Kapselboden
  • optimale Wärmeleitung
  • Glasdeckel zum Sichtkochen mit Dampfaustrittsöffnung und Edelstahlschutzrand
  • wärmeabweisende Kunststoffgriffe
  • leichte Reinigung und einfache Handhabung
  • spülmaschinengeeignet
  • für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente