Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KRÜGER Stieltopf "Denver" 16 cm Edelstahl mit Glasdeckel

Artikelnummer
Z19781281
EAN
4006776052072
Herstellernummer
103016DE
Marke
KRÜGER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
10,99 € 9,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19781281
EAN
4006776052072
Herstellernummer
103016DE
Marke
KRÜGER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungStieltopf
Bruttobreite160.000 Millimeter
Bruttogewicht.400 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge320.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
Durchmesser16 Zentimeter
Gewicht.380 Kilogramm
GrößeØ 16 cm
Induktionsgeeignetja
Inhalt1,0 Liter
Internet BildunterschriftStieltopf "Denver" 16 cm
MaterialEdelstahl rostfrei
Mit Deckelnein
SeriennameDenver
Werks-Nr.103016DE
Zolltarifnummer73239300
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KRÜGER
Stieltopf "Denver" 16 cm

  • energiesparender Kapselboden
  • optimale Wärmeleitung
  • Glasdeckel zum Sichtkochen mit Dampfaustrittsöffnung und Edelstahlschutzrand
  • wärmeabweisende Kunststoffgriffe
  • leichte Reinigung und einfache Handhabung
  • spülmaschinengeeignet
  • für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente