Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KRUPS 3 Mix 9000 GN9031 Handmixer mit Schnellmix.

Artikelnummer
Z19808808
EAN
3045388112379
Herstellernummer
GN9031
Marke
KRUPS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
105,99 € 89,07 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19808808
EAN
3045388112379
Herstellernummer
GN9031
Marke
KRUPS

Technische Daten

Art des Zubehörs2 Turbo-Quirle aus Edelstahl, 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl, Edelstahl-Schnellmixstab, Rührbecher (1 l Fassungsvermögen)
AusführungHandmixer
BehälterKunststoff
Bruttobreite188.000 Millimeter
Bruttogewicht2.723 Kilogramm
Bruttohöhe270.000 Millimeter
Bruttolänge196.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
Fassungsvermögen1 Liter
FeaturesStufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Turbostufe, Anschluss für Schnellmixstab vorhanden
Geschwindigkeitsregelungstufenlos
Gewicht1.710 Kilogramm
Grundfarbeweiß/grau/Edelstahl gebürstet
Internet Bildunterschrift3 Mix 9000 GN9031
Leistung500 Watt
Set-Ausführungja
Werks-Nr.GN9031
Werkstoff des MixstabesMetall
Zolltarifnummer85098000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Handmixer 500W stufenl Edst 1l Kst ws
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente