Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KS TOOLS 1/2" Drehwinkelmessscheibe, Magnet
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- ab 75€ gratis Paketversand
versandkostenfrei ab 75 €i
Technische Daten
| Anzeige | Skale (mechanisch) |
|---|---|
| Bauart | einarmiger Hebel |
| Durchmesser | 67.0 Millimeter |
| Gesamtlänge | 480 Millimeter |
| Gewicht | 170 Gramm |
| Norm | DIN 3120, ISO 1174 |
| Teilung | 2° |
Produktbeschreibung
- für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
- zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel
- flexibler Arm
- Bereich 0° - 360°
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- wahlweise mit Magnetarm oder Krallenarm

