Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KS TOOLS 1/2" ERGOTORQUEbasic Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf 40-200Nm
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- ab 75€ gratis Paketversand
versandkostenfrei ab 75 €i
Technische Daten
| Anzeige | Skale (mechanisch) |
|---|---|
| Bauart | einarmiger Hebel |
| Durchmesser | 43.0 Millimeter |
| Form | mit Pilzkopf |
| Gesamtlänge | 485.0 Millimeter |
| Gewicht | 1300 Gramm |
| Handgriff | 2-Komponentengriff |
| Norm | DIN 3120, ISO 1174 |
Produktbeschreibung
- Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand
- Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
- Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
- ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017 - rückführbar auf nationale Normale

