Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS 1/2" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 40-200Nm

Artikelnummer
Z00485466
EAN
4042146228241
Herstellernummer
516.1542
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
107,99 € 90,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
6 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00485466
EAN
4042146228241
Herstellernummer
516.1542
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

AnzeigeSkale (mechanisch)
Bauarteinarmiger Hebel
Durchmesser45.0 Millimeter
Gesamtlänge500.0 Millimeter
Gewicht1300 Gramm
Handgriff2-Komponentengriff
Materialrobuster Stahlkorpus mit blauer Lackschicht
NormDIN 3120, ISO 1174
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer N·m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 36-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account