Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS 1/2" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf, 80-420Nm

Artikelnummer
Z00485447
EAN
4042146228203
Herstellernummer
516.1482
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
103,99 € 89,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00485447
EAN
4042146228203
Herstellernummer
516.1482
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anwendungsbereich NM80-420 Newton-Meter
Anwendungsbereich in Lbf-ft60 - 310
Anwendungsbereich in NM80-420 Newton-Meter
AnzeigeSkale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit+/-3%
Bauarteinarmiger Hebel
DINDIN 3120
Durchmesser45.0 Millimeter
Durchmesser D45.0 Millimeter
Durchmesser d45.0 Millimeter
Formmit Pilzkopf
Funktionsattribut 1mit Quick Lock Verriegelung
Gesamtlänge678.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm678.0 Millimeter
Gesamtlänge l678.0 Millimeter
Gewicht2100 Gramm
Gewicht [g]2100 Gramm
Gewicht g2100 Gramm
Handgriff2-Komponentengriff
Höhe H23.0 Millimeter
ISOISO 1174
Materialrobuster Stahlkorpus mit blauer Lackschicht
Material 1robuster Stahlkorpus mit blauer Lackschicht
NormDIN 3120, ISO 1174
Teilung Nm1.0
Variante516.1412
Verpackungsinhalt1 Stück
Videolinkhttp://youtu.be/NvedW-cIKjM
Vierkantantrieb Zoll1/2"
Werkzeugaufnahme DrehmomentKnarre
Zahn30 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer N·m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente