Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS 1/2" miniMONSTER Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber 1.390 Nm

Artikelnummer
Z12944382
EAN
4042146033180
Herstellernummer
515.1270
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
239,99 € 201,67 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z12944382
EAN
4042146033180
Herstellernummer
515.1270
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anschlussgewinde1/4"PT
Antrieb1/2"
Aufnahme in Zoll1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Betriebsartpneumatisch
Betriebsdruckmax. 6,3 bar
Breite (B)95 Millimeter
Empfohlenes Drehmoment615 Nm
Gesamtlänge190 Millimeter
Gesamtlänge l190 Millimeter
Gewicht g1340 Gramm
Handgriffrutschfester Soft-Grip-Griff
Leerlaufdrehzahl10000 Umdrehungen pro Minute
Luftverbrauch135 Liter pro Minute
Material 1Aluminium
Max. Lösedrehmoment1390 Nm
Max. Rechtslaufdrehmoment1 = 270 Nm
Max. Rechtslaufdrehmoment 22 = 640 Nm
Max. Rechtslaufdrehmoment 33 = 965 Nm
Max. SchraubengrößeM 16
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung1.24 Meter pro Quadratsekunde
Min. Schlauchdurchmesser3/8" - 10 mm
NormDIN EN ISO 28927-2
Schalldruckpegel102 Dezibel
Schallleistungspegel113 Dezibel
Verpackungsinhalt1 Stück
Vibrationsbeschleunigung<, 9,18 Meter pro Quadratsekunde
Vierkantantrieb1/2 Sekunde (Bogensekunde)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • mit praktischem Einhand-Umschalthebel (Links / Rechts)
  • leichte Bedienung
  • 3-fach Drehmomentvorwahl
  • Hochleistungs-Industrie-Jumbo-Schlagwerk
  • lange Lebensdauer
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente