Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS 1/2" miniMONSTER Xtremelight Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber 1.390 Nm

Artikelnummer
Z21712820
EAN
4042146710357
Herstellernummer
515.1150
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
149,99 € 129,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21712820
EAN
4042146710357
Herstellernummer
515.1150
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anschlussgewinde1/4"PT
Antrieb1/2"
Aufnahme in Zoll1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Betriebsartpneumatisch
Betriebsdruckmax. 6,3 bar
Betriebsdruck in barmax. 6,3 bar
Breite (B)90 Millimeter
Empfohlenes Drehmoment615 Nm
Gesamtlänge L in mm185 Millimeter
Gesamtlänge l185 Millimeter
Gewicht [g]1080 Gramm
Gewicht g1080 Gramm
Handgriffrutschfester Soft-Grip-Griff
Leerlaufdrehzahl10000 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl in U/min10000 Umdrehungen pro Minute
Luftverbrauch135 Liter pro Minute
Luftverbrauch in l/min135 Liter pro Minute
Max. Lösedrehmoment1390 Nm
Max. Rechtslaufdrehmoment1 = 270 Nm
Max. Rechtslaufdrehmoment 22 = 640 Nm
Max. Rechtslaufdrehmoment 33 = 965 Nm
Max. SchraubengrößeM 16
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung1.24 Meter pro Quadratsekunde
Min. Schlauchdurchmesser3/8" - 10 mm
NormDIN EN ISO 28927-2
Schalldruckpegel102
Schalldruckpegel (dbA)102
Schallleistungspegel113
Schallleistungspegel (dbA)113
Verpackungsinhalt1 Stück
Vibrationsbeschleunigung<, 9,18 Meter pro Quadratsekunde
Vierkantantrieb1/2" Sekunde (Bogensekunde)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • mit praktischem Einhand-Umschalthebel (Links / Rechts)
  • leichte Bedienung
  • durch einfaches Umlegen des Umschalthebels für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • 3-fach Drehmomentvorwahl
  • Hochleistungs-Industrie-Jumbo-Schlagwerk
  • lange Lebensdauer
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Composite Gehäuse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente