Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS 1/2" THE DEVIL Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 1600Nm

Artikelnummer
Z21841079
EAN
4042146032848
Herstellernummer
515.1200
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
59,99 € 51,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21841079
EAN
4042146032848
Herstellernummer
515.1200
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anschlussgewinde1/4"PT
Aufnahme in Zoll1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Betriebsdruck6,3 bar (90 psi)
Betriebsdruck in bar6,3 bar (90 psi)
Breite (B)170.0 Millimeter
Empfohlenes Drehmoment550 Nm
Gesamtlänge L in mm185 Millimeter
Gesamtlänge l185 Millimeter
Gewicht [g]2100 Gramm
Gewicht g2100 Gramm
Handgriffkälteisolierter Handgriff
Leerlaufdrehzahl8500 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl in U/min8500 Umdrehungen pro Minute
Luftverbrauch169 Liter pro Minute
Luftverbrauch in l/min169 Liter pro Minute
Material 1Aluminium
Max. Lösedrehmoment1600 Nm
Max. Rechtslaufdrehmoment1 = 490 Nm
Max. Rechtslaufdrehmoment 22 = 660 Nm
Max. Rechtslaufdrehmoment 33 = 870 Nm
Max. SchraubengrößeM 16
Min. Schlauchdurchmesser3/8" - 10 mm
Schalldruckpegel89.9 Dezibel
Schalldruckpegel (dbA)89.9
Schallleistungspegel100.9 Dezibel
Schallleistungspegel (dbA)100.9
Verpackungsinhalt1 Stück
Vibrationsbeschleunigung17,5 Meter pro Quadratsekunde
Vierkantantrieb1/2 Sekunde (Bogensekunde)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
  • leichte Bedienung
  • 3-fach Drehmomentvorwahl
  • Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
  • lange Lebensdauer
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Aluminium-Gehäuse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente