Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS 1/4" + 11 mm Durchgangs-Steckschlüssel- und Bit-Satz, 31-tlg.

Artikelnummer
Z12887490
EAN
4042146693797
Herstellernummer
918.3050
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
57,19 € 49,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z12887490
EAN
4042146693797
Herstellernummer
918.3050
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Aufnahme in mm11 mm
Form15° abgewinkelt
Funktionsattribut 1umschaltbar
Gewicht420 Gramm
Gewicht g420 Gramm
MaterialFeinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material 1Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz31
VerpackungStahlblechkoffer
Zahn72
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • besonders handlich und kompakt
  • mit Drehkranz
  • sehr flache Bauform für schwer zugängliche Stellen
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabiler Kunststoffbox
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente