Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KS TOOLS 1/4" Drehmomentschraubendreher, 10-120cNm
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- ab 75€ gratis Paketversand
versandkostenfreii
Technische Daten
| Anzeige | Skale (mechanisch) |
|---|---|
| Aufnahme | 1/4" 6-Kant-Aufnahme |
| Bauart | Schraubendreher |
| Durchmesser (D1) | 30 |
| Durchmesser (d2) | 11 Millimeter |
| Gesamtlänge | 180 Millimeter |
| Gewicht | 230 Gramm |
| Handgriff | Gummihandgriffe |
| Norm | DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789:2003 |
Produktbeschreibung
- Auslösegenauigkeit: ±6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- mit Präzisions-Schraubendruckfeder
- deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
- ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
- automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
- inklusive teilbarer N•m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
- ergonomische Form des Gummihandgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
- Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

