Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KS TOOLS 1/4" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf, 5-25Nm
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- ab 75€ gratis Paketversand
versandkostenfreii
Technische Daten
| Anzeige | Skale (mechanisch) |
|---|---|
| Aufnahme | 1/4" |
| Bauart | einarmiger Hebel |
| DIN | DIN 3120 |
| Durchmesser | 35.0 Millimeter |
| Form | mit Pilzkopf |
| Gesamtlänge | 289.0 Millimeter |
| Gewicht | 460 Gramm |
| Handgriff | 2-Komponentengriff |
| ISO | ISO 1174 |
| Material | robuster Stahlkorpus mit blauer Lackschicht |
| Norm | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Produktbeschreibung
- Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand
- Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
- Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- inklusive fein teilbarer N·m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
- große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- mit robustem 72-Zahn Ratschenmechanismus
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
- ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

