Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Mini-Druckluft-Polierer-Satz 1/4" 5,2 bar 5-teilig

Artikelnummer
Z00485408
EAN
4042146548134
Herstellernummer
515.5120
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
125,99 € 108,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00485408
EAN
4042146548134
Herstellernummer
515.5120
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anschlussgewinde1/4"
Art des Zubehörsmit 3 Klettaufnahmen
Betriebsdruckmax. 5,2 bar
Formabgewinkelt
Funktionsattribut 1Einhandbedienung
Gewicht1800 Gramm
Gewicht g1800 Gramm
Leerlaufdrehzahl2500 Umdrehungen pro Minute
Leistung150 Watt
Leistung Watt150 Watt
Luftverbrauch113 Liter pro Minute
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung0.47 Meter pro Quadratsekunde
Min. Schlauchdurchmesser3/8" - 10 mm
NormDIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel81
Schallleistungspegel94
Teile im Satz5
VerpackungKunststoffkoffer, extra robust
Vibration1,5
Vibrationsbeschleunigung<, 0,77 Meter pro Quadratsekunde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten
  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • abgewinkelte Ausführung
  • Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
  • für Einhandbedienung
  • ideal für Schleifarbeiten
  • für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • vibrationsgedämpft
  • sehr kleine Baugröße
  • Schleifteller mit Klett
  • inklusive 1/4" Kupplungsstecker
  • Aufnahme: Innengewinde
  • robustes Gehäuse
  • in stabilem Kunststoffkoffer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente