Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Bit-Box TORSIONpower 1/4" Spezialstahl vernickelt inkl. Kunststoff-Box 32-teilig

Artikelnummer
Z00491068
EAN
4042146476208
Herstellernummer
918.3010
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
27,67 € 23,25 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00491068
EAN
4042146476208
Herstellernummer
918.3010
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

AntriebsformAussensechskantantrieb
Art des Zubehörsmit Automatik-Bithalter
Aufnahme in Zoll1/4 Sekunde (Bogensekunde)
FormForm C 6,35
Funktionsattribut 1Farbcode
Gewicht353 Gramm
Gewicht g353 Gramm
MaterialS2 Spezialstahl
Material 1S2 Spezialstahl
Material 2vernickelt
NormDIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Teile im Satz32 Teile
VerpackungBitbox
Verpackungsinhalt1 Stück
Zahn72 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit praktischem Gürtelhalter
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • vernickelt
  • Spezialstahl
  • inklusive stabiler 2-Komponenten-Box
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente