Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS 1/4"+1/2" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz, 15-tlg

Artikelnummer
Z00489927
EAN
4042146225349
Herstellernummer
913.1460
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
131,99 € 113,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00489927
EAN
4042146225349
Herstellernummer
913.1460
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Breite (B)188.0 Millimeter
EinlagengrössenEinlage 1/6 Schubfläche
Gesamtlänge190.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm190.0 Millimeter
Gesamtlänge l190.0 Millimeter
Gewicht1100 Gramm
Gewicht [g]1100 Gramm
Gewicht g1100 Gramm
Höhe H35.0 Millimeter
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material 2phosphatiert
NormDIN 3120, ISO 1174
Profil 1Twist Socket
Teile im Satz15
VerpackungKunststoffkoffer, extra robust
Verpackungsinhalt1 Stück
Vierkantantrieb Zoll1/4" - 1/2"
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • mit Austreiberdorn
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente