Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KS TOOLS 14x18mm ERGOTORQUE®precision Einsteck-Drehmomentschlüssel, 20-100Nm
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- ab 75€ gratis Paketversand
versandkostenfreii
Technische Daten
| Anzeige | Skale (mechanisch) |
|---|---|
| Bauart | einarmiger Hebel |
| Gesamtlänge | 375.0 Millimeter |
| Gewicht | 1020 Gramm |
| Handgriff | 2-Komponentengriff |
| Material | Feinster Chrom Vanadium Stahl |
| Norm | DIN EN ISO 6789:2003 |
Produktbeschreibung
- Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Drehen des Drehmomentschlüssels
- Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- inklusive fein teilbarer N•m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
- große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
- ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
- mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

