Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS 3/4" MONSTER Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 1690Nm

Artikelnummer
Z12852757
EAN
4042146694015
Herstellernummer
515.3785
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
215,99 € 186,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z12852757
EAN
4042146694015
Herstellernummer
515.3785
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anschlussgewinde1/4"PT
Antrieb3/4"
Aufnahme in Zoll3/4 Sekunde (Bogensekunde)
Betriebsartpneumatisch
Betriebsdruckmax. 6,3 bar
Breite (B)175.0 Millimeter
Empfohlenes Drehmoment542 Nm
Gesamtlänge l200.0 Millimeter
Gewicht g2200 Gramm
Handgriffrutschfester Soft-Grip-Griff
Leerlaufdrehzahl7930 Umdrehungen pro Minute
Luftverbrauch178 Liter pro Minute
Material 1Aluminium
Max. Lösedrehmoment1690 Nm
Max. Rechtslaufdrehmoment1 = 510 Nm
Max. Rechtslaufdrehmoment 22 = 680 Nm
Max. Rechtslaufdrehmoment 33 = 931 Nm
Max. SchraubengrößeM 16
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung1.83 Meter pro Quadratsekunde
Min. Schlauchdurchmesser1/2" - 12,7 mm
NormDIN EN ISO 28927-2
Schalldruckpegel88
Schallleistungspegel104
VerpackungKunststoffkoffer, extra robust
Vibrationsbeschleunigung<, 13,56 Meter pro Quadratsekunde
Vierkantantrieb3/4" Sekunde (Bogensekunde)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
  • leichte Bedienung
  • 3-fach Drehmomentvorwahl
  • Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
  • lange Lebensdauer
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Aluminium-Gehäuse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente