Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aluminium-Biegeform, Ø 7/8"

Artikelnummer
Z00482029
EAN
4042146125854
Herstellernummer
203.1234
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
53,00 € 44,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00482029
EAN
4042146125854
Herstellernummer
203.1234
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anwendungsbereich MaterialKupfer-, Verbundrohr
Biegeradius88 Millimeter
Durchmesser- Millimeter
Durchmesser Zoll7/8"
Gewicht150 Gramm
Gewicht g150 Gramm
MaterialAluminium
Material 1Aluminium
Profil 1Zollmaße
Zum Biegen biszum Biegen bis 90°
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Biegeradius 90°
  • Fertigung von Über-, Gegen-, Etagen- und Anschlussbögen
  • Aluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente