Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 10mm

Artikelnummer
Z00482017
EAN
4042146125731
Herstellernummer
203.1210
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
12,20 € 10,25 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00482017
EAN
4042146125731
Herstellernummer
203.1210
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anwendungsbereich MaterialKupfer-, Verbundrohr
Biegeradius42 Millimeter
Durchmesser10,0 Millimeter
Gewicht70 Gramm
Gewicht g70 Gramm
MaterialAluminium
Material 1Aluminium
Profil 1metrisch
Zum Biegen biszum Biegen bis 90°
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Biegeradius 90°
  • Fertigung von Über-, Gegen-, Etagen- und Anschlussbögen
  • Aluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente