Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aluminiumdruckguss-Wasserwaage, magnetisch, 600mm

Artikelnummer
Z00482054
EAN
4042146067321
Herstellernummer
204.6600
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
33,99 € 29,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00482054
EAN
4042146067321
Herstellernummer
204.6600
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anzahl der Horizontallibellen1
Anzahl der Vertikallibellen1
Art des Zubehörsmit 2 Libellen und Magnet
Breite (B)23.0 Millimeter
FormTrapezform
Funktionsattribut 1magnetisch
Gesamtlänge600.0 Millimeter
Gesamtlänge l600.0 Millimeter
Gewicht600 Gramm
Gewicht g600 Gramm
Höhe H47.0 Millimeter
MaterialAluminium
Material 1Aluminium
Messgenauigkeit 10,5 mm / Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Skelettprofil
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
  • sehr hohe Verwindungssteifigkeit
  • trapezförmig
  • magnetisch
  • Messfläche plan gefräst
  • mit Aufhängeloch
  • aus Aluminiumdruckguss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente