Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aluminiumprofil-Wasserwaage,500mm,Rohrnivellierung

Artikelnummer
Z00482056
EAN
4042146259146
Herstellernummer
204.7050
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
27,99 € 24,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00482056
EAN
4042146259146
Herstellernummer
204.7050
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anzahl der Horizontallibellen1
Anzahl der Vertikallibellen2
Art des Zubehörsmit 3 Libellen und Maßskala
Breite (B)27.0 Millimeter
Farberot
Funktionsattribut 1mit 2 Durchgriffen
Gesamtlänge500.0 Millimeter
Gesamtlänge l500.0 Millimeter
Gewicht450 Gramm
Gewicht g450 Gramm
Höhe H64.0 Millimeter
MaterialAluminium
Material 1Aluminium
Messgenauigkeit 10,5 mm / Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Aluminium-Rechteckprofil
  • profilierte Messfläche für Rohrnivellierung
  • leichtes Profilgewicht
  • mit 2 Durchgriffen zur leichteren Handhabung
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
  • stossdämpfende Endkappen
  • Messfläche plan gefräst
  • 1,8 mm Wandstärke
  • mit Aufhängeloch
  • Aluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente