Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aluminiumprofil-Wasserwaage,600mm,Feinausrichtung

Artikelnummer
Z00482047
EAN
4042146164440
Herstellernummer
204.5610
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00482047
EAN
4042146164440
Herstellernummer
204.5610
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anzahl der Horizontallibellen2
Anzahl der Vertikallibellen1
Anzahl der Winkellibellen1
Art des Zubehörsmit 4 Libellen
Breite (B)22.0 Millimeter
Gesamtlänge600.0 Millimeter
Gesamtlänge l600.0 Millimeter
Gewicht250 Gramm
Gewicht g250 Gramm
Höhe H50.0 Millimeter
MaterialAluminium
Material 1Aluminium
Messgenauigkeit 10,5 mm / Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • glattes Aluminium-Rechteckprofil
  • leichtes Profilgewicht
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 4 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°)
  • mit Feinausrichtung
  • 1,8 mm Wandstärke
  • mit Aufhängeloch
  • Aluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente