Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aluminiumprofil-Wasserwaage,magnetisch,600mm

Artikelnummer
Z00482041
EAN
4042146544167
Herstellernummer
204.5471
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00482041
EAN
4042146544167
Herstellernummer
204.5471
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Breite (B)21.0 Millimeter
Funktionsattribut 1magnetisch
Funktionsattribut 2mit Aufhängeloch
Gesamtlänge600.0 Millimeter
Gesamtlänge l600.0 Millimeter
Gewicht280 Gramm
Gewicht g280 Gramm
Höhe H50.0 Millimeter
MaterialAluminium
Material 1Aluminium
Messgenauigkeit 10,5 mm / Meter
NormDIN 877
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • DIN 877
  • glattes Aluminium-Rechteckprofil
  • leichtes Profilgewicht
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
  • mit Aufhängeloch
  • magnetisch
  • Aluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente