Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aushalser, 12mm

Artikelnummer
Z00481964
EAN
4042146025604
Herstellernummer
202.2012
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
79,00 € 66,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00481964
EAN
4042146025604
Herstellernummer
202.2012
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Durchmesser12.0 Millimeter
Durchmesser (d)12.0
Durchmesser d12.0 Millimeter
Gesamtlänge75.0 Millimeter
Gesamtlänge l75.0 Millimeter
Gewicht100 Gramm
Gewicht g100 Gramm
MaterialSpezialstahl
Material 1Spezial-Werkzeugstahl
Profil 1metrisch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur Herstellung von T-Abgängen an Rohren
  • für fittinglose Rohrinstallation
  • maßgenaues Bohren
  • geeignet für Rohre bis max. 2,5 mm Wandstärke
  • Spezialstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente