Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aushalser, 14mm

Artikelnummer
Z00481965
EAN
4042146025628
Herstellernummer
202.2014
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
82,00 € 68,91 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00481965
EAN
4042146025628
Herstellernummer
202.2014
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Durchmesser14.0 Millimeter
Durchmesser (d)14.0
Durchmesser d14.0 Millimeter
Gesamtlänge75.0 Millimeter
Gesamtlänge l75.0 Millimeter
Gewicht140 Gramm
Gewicht g140 Gramm
MaterialSpezialstahl
Material 1Spezial-Werkzeugstahl
Profil 1metrisch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur Herstellung von T-Abgängen an Rohren
  • für fittinglose Rohrinstallation
  • maßgenaues Bohren
  • geeignet für Rohre bis max. 2,5 mm Wandstärke
  • Spezialstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente