Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aushalser, 15mm

Artikelnummer
Z00481966
EAN
4042146025642
Herstellernummer
202.2015
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
75,24 € 63,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00481966
EAN
4042146025642
Herstellernummer
202.2015
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Durchmesser15.0 Millimeter
Durchmesser (d)15.0
Durchmesser d15.0 Millimeter
Gesamtlänge80.0 Millimeter
Gesamtlänge l80.0 Millimeter
Gewicht150 Gramm
Gewicht g150 Gramm
MaterialSpezialstahl
Material 1Spezial-Werkzeugstahl
Profil 1metrisch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur Herstellung von T-Abgängen an Rohren
  • für fittinglose Rohrinstallation
  • maßgenaues Bohren
  • geeignet für Rohre bis max. 2,5 mm Wandstärke
  • Spezialstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente