Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aushalser, 18mm

Artikelnummer
Z00481968
EAN
4042146025673
Herstellernummer
202.2018
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
105,01 € 88,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00481968
EAN
4042146025673
Herstellernummer
202.2018
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Durchmesser18.0 Millimeter
Durchmesser (d)18.0
Durchmesser d18.0 Millimeter
Gesamtlänge90.0 Millimeter
Gesamtlänge l90.0 Millimeter
Gewicht190 Gramm
Gewicht g190 Gramm
MaterialSpezialstahl
Material 1Spezial-Werkzeugstahl
Profil 1metrisch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur Herstellung von T-Abgängen an Rohren
  • für fittinglose Rohrinstallation
  • maßgenaues Bohren
  • geeignet für Rohre bis max. 2,5 mm Wandstärke
  • Spezialstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente