Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aushalser, 28mm

Artikelnummer
Z00481970
EAN
4042146025697
Herstellernummer
202.2028
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
102,99 € 86,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00481970
EAN
4042146025697
Herstellernummer
202.2028
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Durchmesser28.0 Millimeter
Durchmesser (d)28.0
Durchmesser d28.0 Millimeter
Gesamtlänge100.0 Millimeter
Gesamtlänge l100.0 Millimeter
Gewicht300 Gramm
Gewicht g300 Gramm
MaterialSpezialstahl
Material 1Spezial-Werkzeugstahl
Profil 1metrisch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur Herstellung von T-Abgängen an Rohren
  • für fittinglose Rohrinstallation
  • maßgenaues Bohren
  • geeignet für Rohre bis max. 2,5 mm Wandstärke
  • Spezialstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente