Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aushalser, 35mm

Artikelnummer
Z00481971
EAN
4042146025710
Herstellernummer
202.2035
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
211,42 € 177,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00481971
EAN
4042146025710
Herstellernummer
202.2035
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Durchmesser35.0 Millimeter
Durchmesser (d)35.0
Durchmesser d35.0 Millimeter
Gesamtlänge110.0 Millimeter
Gesamtlänge l110.0 Millimeter
Gewicht500 Gramm
Gewicht g500 Gramm
MaterialSpezialstahl
Material 1Spezial-Werkzeugstahl
Profil 1metrisch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur Herstellung von T-Abgängen an Rohren
  • für fittinglose Rohrinstallation
  • maßgenaues Bohren
  • geeignet für Rohre bis max. 2,5 mm Wandstärke
  • Spezialstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente