Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aushalser, 42mm

Artikelnummer
Z00481972
EAN
4042146025734
Herstellernummer
202.2042
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
211,42 € 177,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00481972
EAN
4042146025734
Herstellernummer
202.2042
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Durchmesser42.0 Millimeter
Durchmesser (d)42.0
Durchmesser d42.0 Millimeter
Gesamtlänge120.0 Millimeter
Gesamtlänge l120.0 Millimeter
Gewicht660 Gramm
Gewicht g660 Gramm
MaterialSpezialstahl
Material 1Spezial-Werkzeugstahl
Profil 1metrisch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur Herstellung von T-Abgängen an Rohren
  • für fittinglose Rohrinstallation
  • maßgenaues Bohren
  • geeignet für Rohre bis max. 2,5 mm Wandstärke
  • Spezialstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente