Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Aushalser-Satz 12-22mm, 7-tlg.

Artikelnummer
Z00481973
EAN
4042146025772
Herstellernummer
202.2100
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
678,99 € 585,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00481973
EAN
4042146025772
Herstellernummer
202.2100
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Durchmesser12 - 22 Millimeter
Gewicht2950 Gramm
Gewicht g2950 Gramm
MaterialSpezialstahl
Material 1Spezial-Werkzeugstahl
Profil 1metrisch
Teile im Satz7
VerpackungKunststoffkoffer, extra robust
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur Herstellung von T-Abgängen an Rohren
  • für fittinglose Rohrinstallation
  • maßgenaues Bohren
  • geeignet für Rohre bis max. 2,5 mm Wandstärke
  • Spezialstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente