Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Automatik-Rohrabschneider für Kunststoffrohre, 6-76mm

Artikelnummer
Z00482089
EAN
4042146027332
Herstellernummer
222.0750
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
77,00 € 64,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00482089
EAN
4042146027332
Herstellernummer
222.0750
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anwendungsbereich MaterialKunststoffrohre
Art des Zubehörsmit ausklappbarem Innen-Entgrater
Ersatzrad für Kunststoff222.0751
Ersatzrad für Metall222.0752
Ersatzrad für Stahl-
Funktionsattribut 1mit Teleskop-Schnellverstellung
Funktionsattribut 2mit Spindelfeineinstellung
Gesamtlänge250.0 Millimeter
Gesamtlänge l250.0 Millimeter
Gewicht800 Gramm
Gewicht g800 Gramm
Höhe H100.0 Millimeter
MaterialSpezialstahl
Material 1Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser6,0 - 76,0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für PE-, PP-und PVDF-Rohre
  • mit ausklappbarem Innen-Entgrater
  • Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug
  • Stahlschneidrad nachrüstbar
  • 4 Stützrollen
  • mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezialstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente