Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Bandmaß mit Feststeller,schwarz-grau, 3m

Artikelnummer
Z00482183
EAN
4042146258361
Herstellernummer
300.0131
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
7,97 € 6,70 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00482183
EAN
4042146258361
Herstellernummer
300.0131
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Bandbreite16.0 Millimeter
Funktionsattribut 1mit Feststeller und Gürtelclip
Funktionsattribut 2automatischer Bandeinzug
GehäuseartABS 2-Komponentengehäuse
Gewicht100 Gramm
Gewicht g100 Gramm
Länge3.0 Meter
Länge (m)3.0 Meter
MaterialBandstahl
Material 1Bandstahl
Skalenteilungin mm
Toleranzklasse2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • gelb lackierter, abriebfester und polyamidbeschichteter Bandstahl
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • Skalenteilung in schwarz
  • Dezimalstellen rot markiert
  • mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
  • mit metallischer Bandführung
  • mit Trageschlaufe
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • flexibler, knickfester und witterungsbeständiger Federbandstahl
  • mit ABS 2-Komponentengehäuse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente