Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Bandmaß mit Feststeller,schwarz-grau, 5m, 25mm

Artikelnummer
Z00482185
EAN
4042146258385
Herstellernummer
300.0133
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
11,99 € 10,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00482185
EAN
4042146258385
Herstellernummer
300.0133
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Bandbreite25.0 Millimeter
Funktionsattribut 1mit Feststeller und Gürtelclip
Funktionsattribut 2automatischer Bandeinzug
GehäuseartABS 2-Komponentengehäuse
Gewicht150 Gramm
Gewicht g150 Gramm
Länge5.0 Meter
Länge (m)5.0 Meter
MaterialBandstahl
Material 1Bandstahl
Skalenteilungin mm
Toleranzklasse2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • gelb lackierter, abriebfester und polyamidbeschichteter Bandstahl
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • Skalenteilung in schwarz
  • Dezimalstellen rot markiert
  • mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
  • mit metallischer Bandführung
  • mit Trageschlaufe
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • flexibler, knickfester und witterungsbeständiger Federbandstahl
  • mit ABS 2-Komponentengehäuse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente