Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Bremsklotz-Splintentreiber, 8-kant, Ø 4mm

Artikelnummer
Z00481855
EAN
4042146297339
Herstellernummer
162.0411
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00481855
EAN
4042146297339
Herstellernummer
162.0411
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Ausführung Schlagkopfgehärtet
Durchmesser (D1)4.0
Durchmesser (d2)2.7 Millimeter
Durchmesser d14.0 Millimeter
Durchmesser d22.7 Millimeter
Gesamtlänge175.0 Millimeter
Gesamtlänge l1175.0 Millimeter
Gewicht60 Gramm
Gewicht g60 Gramm
Handgriffnummer-
Handschutznein
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schaftdurchmesser S10 Millimeter
Schaftform8-kant
Teillänge L285.0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 8-kant
  • extra lange Ausführung
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • mit Führungszapfen für Sicherheitsstifte
  • anwendbar für Sicherungsstifte an Scheibenbremsen
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente