Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm

Artikelnummer
Z00485958
EAN
4042146078266
Herstellernummer
517.0617
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00485958
EAN
4042146078266
Herstellernummer
517.0617
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Außenmaß (b1)25.3 Millimeter
Außenmaß (b2)36.5 Millimeter
Gabelstellung15° Gabelstellung
Gesamtlänge210.0 Millimeter
Gesamtlänge l210.0 Millimeter
Gewicht120 Gramm
Gewicht g120 Gramm
Kopfhöhe A19.3 Millimeter
Kopfhöhe A26.9 Millimeter
MaterialFeinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material 1Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
NormDIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Profil 1Flank Traction
Profil 2metrisch
SchlüsselformRing 15° gekröpft
Schlüsselweite17 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente