Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Schraubenschlüsselsatz CLASSIC 6-32mm 15° abgewinkelt matt satiniert verchromt 21 tlg.

Artikelnummer
Z00485817
EAN
4042146036181
Herstellernummer
517.0043
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
87,36 € 73,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00485817
EAN
4042146036181
Herstellernummer
517.0043
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

DINDIN 3113
Gabelstellung15° Gabelstellung
Gewicht3800 Gramm
Gewicht g3800 Gramm
ISO[ISO 3318, ISO 7738]
MaterialFeinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material 1Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite32 Millimeter
Min. Schlüsselweite6 Millimeter
NormDIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Profil 2metrisch
SchlüsselformRing 15° gekröpft
Teile im Satz21 Teile
VerpackungRolltasche
Verpackungsinhalt1 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente