Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Digitaler Drehwinkelmesser mit Magnet, Ø 55,0 mm

Artikelnummer
Z21712848
EAN
4042146641217
Herstellernummer
516.1191
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • ab 75€ gratis Paketversand
288,48 € 242,42 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
6 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21712848
EAN
4042146641217
Herstellernummer
516.1191
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anzeigedigital
NormDIN EN ISO 6789-1:2017
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
  • magnetisch
  • digitale Winkelanzeige
  • akustisches Signal und LED-Anzeige weisen auf das Erreichen des eingestellten Winkels hin
  • Rechts- und Linksanzug
  • Winkelgenauigkeit: ± 2%
  • Auflösung: 0,1°
  • inklusive 2 AAA 1,5 V Batterien
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
  • in stabilem Kunststoffkoffer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente