Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Druck-Zerstäuber 1 Liter aus Polyethylen mit Messingsprühkopf schwarz Sprühflasche

Artikelnummer
Z12943591
EAN
4042146611531
Herstellernummer
150.8251
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
80%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z12943591
EAN
4042146611531
Herstellernummer
150.8251
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Farbeschwarz
Gewicht250 Gramm
Gewicht [g]250 Gramm
Gewicht g250 Gramm
MaterialPE
Material 1PE
Variante150.8251
Verpackungsinhalt1 Stück
Volumen1 Liter
Volumen in Liter1 Liter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus hochwertigem Polyethylen
  • für verschiedene Chemikalien wie z.B. Bremsenreiniger, Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
  • Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschließbar
  • Dichtungen aus Viton®
  • geeignet für Überkopf-Arbeiten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente