Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KS TOOLS Druck-Zerstäuber mit Trageriemen, 5L
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- ab 75€ gratis Paketversand
versandkostenfrei ab 75 €i
Technische Daten
| Gewicht | 1140 Gramm |
|---|---|
| Material | Polypropylen |
| Schlauchlänge | 1250 Millimeter |
| Volumen | 5 Liter |
Produktbeschreibung
- aus hochwertigem PE-Kunststoff
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs-, und Reinigungsmittel etc.
- mit praktischen Trageriemen
- Schlauchlänge 1,25 m
- Sprühkopf aus Edelstahl verstellbar und verschließbar

