Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS 2in1 Druckluft-Fettpresse für hubweise und dauerhafte Fettförderung

Artikelnummer
Z17413002
EAN
4042146754061
Herstellernummer
515.3925
Marke
KS TOOLS
118,99 € 102,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z17413002
EAN
4042146754061
Herstellernummer
515.3925
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anschlussgewinde1/4"PT
Betriebsdruck6,3 bar (90 psi)
Betriebsdruck in bar6,3 bar (90 psi)
Breite (B)177.0 Millimeter
Breite B177.0 Millimeter
Förderkapazität0,62 cm³/min
Förderkapazität cm³/min0,62 cm³/min
Füllinhalt450 Gramm
Gesamtlänge L420.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm420.0 Millimeter
Gewicht g1430 Gramm
Gewicht in g1430 Gramm
Luftverbrauch34 Liter pro Minute
Luftverbrauch in l/min34 Liter pro Minute
Verpackungsinhalt1 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • für Einhandbedienung mit ausbalanciertem ergonomischen Design
  • für Kartuschen und Eimerware bzw. auch für loses Fett
  • inklusive Düse und flexiblem Hochdruckschlauch
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • Verstellrad zum Umschalten für hubweise oder dauerhafte Fettförderung
  • Fettförderung: Je ein Hub pro Abzugsbetätigung oder dauerhaft
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente