Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Druckluft-Reinigungs-Pistole

Artikelnummer
Z12922863
EAN
4042146513835
Herstellernummer
515.1980
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
109,99 € 94,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z12922863
EAN
4042146513835
Herstellernummer
515.1980
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anschlussgewinde1/4"PT
Betriebsdruckmax. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsdruck in barmax. 6,3 bar (90 psi)
Gewicht755 Gramm
Gewicht [g]680 Gramm
Gewicht g680 Gramm
Kapazität des Behälters1.000 ml
Leerlaufdrehzahl8000 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl in U/min8000 Umdrehungen pro Minute
Luftverbrauch160 Liter pro Minute
Luftverbrauch in l/min160 Liter pro Minute
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung0.64 Meter pro Quadratsekunde
Min. Schlauchdurchmesser3/8" - 10 mm
NormDIN EN ISO 20643
Schalldruckpegel95 Dezibel
Schalldruckpegel (dbA)95
Schallleistungspegel106 Dezibel
Schallleistungspegel (dbA)106
Verpackungsinhalt1 Stück
Vibrationsbeschleunigung<, 3,9 Meter pro Quadratsekunde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • ideal geeignet zur professionellen Reinigung von Polstern, Türholmen, Lüftungskanälen, Teppiche, Fußmatten, Stoffsitze etc.
  • druckluftbetrieben mit einfacher Handhabung
  • einzigartige, zyklonische, kugelgelagerte Rotations-Reinigungstechnologie
  • effizient und energiesparend durch gezielt erzeugte Luftverwirbelungen
  • für alle möglichen Oberflächen, feucht oder trocken zu reinigen
  • auch für schwer erreichbare Stellen geeignet, z.B. zwischen den Sitzen und Nähte
  • durch die fein zerstäubte Reinigungslösung trocknen die gereinigten Oberflächen besonders schnell
  • mit Druckregulierer
  • inklusive 360° drehbarem und 30° abwinkelbarem Kugelgelenk-Stecknippel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente