Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Schlauchaufroller Druckluft-Schlauchaufroller 13 mm Anschluss 1/2" Kunststoffgehäuse Schlauchlänge 15 + 1 m

Artikelnummer
Z12913262
EAN
4042146404577
Herstellernummer
515.3415
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
134,99 € 116,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z12913262
EAN
4042146404577
Herstellernummer
515.3415
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anschlussgewinde1/2" - 13 mm
Anschlussgewinde Zoll1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Anschlussgewinde mm13 Millimeter
Breite (B)480.0 Millimeter
Funktionsattribut 1schlagfest
Gesamtlänge l380.0 Millimeter
Gewicht9700 Gramm
Gewicht g9700 Gramm
Innendurchmesser Schlauch13.0 Millimeter
MaterialKunststoffgehäuse
Material 1Kunststoffgehäuse
Max. Druck20,0 Bar (Luftdruck)
Schlauchlänge in Meter15 + 1 m Meter
Variante515.3410
Verpackungsinhalt1 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Wandhalterung
  • für Druckluft und Wasser
  • Trommel 180° frei schwenkbar mittels Wandbefestigung
  • elastischer, knickfester Hybrid-Polymer-Schlauch
  • automatische Rückholung
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • Sperrvorrichtung
  • inklusive 1 m Anschlussschlauch
  • schlagfestes Kunststoffgehäuse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente