Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Druckluft-Stabschleifer, 23.000 U/min

Artikelnummer
Z17412548
EAN
4042146756225
Herstellernummer
515.5410
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
44,99 € 38,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z17412548
EAN
4042146756225
Herstellernummer
515.5410
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anschlussgewinde1/4"NPT
Betriebsartpneumatisch
Betriebsdruckmax. 6,3 bar (90 psi)
Breite (B)45.0 Millimeter
Formgerade
Funktionsattribut 1Sicherheitsarretierung
Gesamtlänge l188.0 Millimeter
Gewicht g620 Gramm
Leerlaufdrehzahl23000 Umdrehungen pro Minute
Leistung370 Watt
Luftverbrauch350 Liter pro Minute
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung0.7 Meter pro Quadratsekunde
Min. Schlauchdurchmesser3/8" - 10 mm
NormDIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel90.1
Schallleistungspegel101.1
Spannfutter6 Millimeter
Vibrationsbeschleunigung<, 2,0 Meter pro Quadratsekunde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • gerade Ausführung
  • Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft
  • ideal für Schleif-, Polier- und Gravurarbeiten
  • für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • sehr handliche und kleine Baugröße
  • Betätigungshebel mit Sicherheitsarretierung
  • Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente