Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Druckluft-Stiftschleifer, 70.000 U/min

Artikelnummer
Z00485181
EAN
4042146236406
Herstellernummer
515.3198
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
183,99 € 154,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00485181
EAN
4042146236406
Herstellernummer
515.3198
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anschlussgewinde1/4"PT
Betriebsdruckmax. 6,3 bar (90 psi)
Durchmesser16.0 Millimeter
Durchmesser D16.0 Millimeter
Durchmesser d16.0 Millimeter
Gesamtlänge132.0 Millimeter
Gesamtlänge l132.0 Millimeter
Gewicht330 Gramm
Gewicht g330 Gramm
Innendurchmesser Schlauch5 Millimeter
Leerlaufdrehzahl70000 Umdrehungen pro Minute
Leistung150 KW
Luftverbrauch140 Liter pro Minute
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung0.57 Meter pro Quadratsekunde
Min. Schlauchdurchmesser1/4" - 6,35 mm
NormDIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel74
Schallleistungspegel86
Schlauchlänge1 Meter
Schlauchlänge in Meter1 Meter
Spannfutterbereich3 Millimeter
Vibration< 2,5
Vibrationsbeschleunigung<, 0,80 Meter pro Quadratsekunde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • gerade Ausführung
  • Abluftführung durch Abluftschlauch
  • ideal für Hartmetall-, Korund- und Wolframkarbit-Frässtifte
  • für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • sehr handliche und kleine Baugröße
  • für verschiedene Reparaturarbeiten einsetzbar
  • mit stufenlosem Geschwindigkeitsregulierungsring
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker und Spannschlüssel
  • Aluminium-Gehäuse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente